- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ベルト・ベルトサポーター
- 安全 帯 サポーター ベルトのおすすめ人気ランキング
安全 帯 サポーター ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新110件の「安全 帯 サポーター ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰バンド」、「安全帯腰パッド」、「腰パッド」などの商品も取り扱っております。
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適長さ(mm)700幅(mm)130材質発泡レザー、ポリプロピレン。ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。長さ(mm)750色ブラック仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつきトラスコ品番388-2314材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)130適合ベルト幅(mm)50最大幅(mm)155
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
ツヨロン(藤井電工)サポータベルト
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170材質ポリエステル100%厚さ(mm)(パッド部)5~9材質(パッド)EVA
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1130材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)胴当て:700幅(mm)胴当て:130仕様超軽量。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
裏面滑り止め加工でズレを防止します。
同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に胴ベルト長さ(mm)770仕様補助ベルト/サポーターベルト材質不織布質量(g)301
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム幅(mm)最大:160、最小:120
TRUSCOベルトサポーター
ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。
ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。
ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
幅×長さ(mm)100×675質量(g)159
ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポータベルト
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)ベルト幅(mm)125仕様フックハンガー、ハトメ付質量(g)約260種類ワイド(エコノミー)
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695幅(mm)最大/130。最小/115
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
SK11サポートベルト
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150色ブラック
光明理化北川式ガス採取器
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス